Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000057485
Cod. Produttore
7000057485

Informazioni di prodotto

Nastro di protezione anticorrosivo per tutte le condizioni meteorologiche 3M™ Scotchrap™ 50-UNPRINTED-4x100FT-BULK, 102 mm x 30,5 m, 12 per confezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra. Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di adesivi speciali ad alta aderenza che sono formulati per resistere alla corrosione dei sistemi di tubazioni metalliche sopra e sotto terra, di raccordi e giunti su tutti i tubi con rivestimento laminato e sistemi di condotti elettrici. Con un'ottima resistenza ai raggi UV e un valore nominale temperatura di 80°C, il nastro Scotchrap™ 50 offre un'eccellente resistenza alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica. NOTA: il pipe primer 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.

colore

Nero

lunghezza

30,5 m

materiale

Altro