› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura

SCOTCHLOK 562 CONNETTORI 100

3M
Cod. Rexel 3M7100166940
Cod. Produttore 7100166940

Informazioni principali

  • Serie: SCOTCHLOK 562
  • Connessione rapida e affidabile
  • Per cavi 3,0-4,0 mm²
  • Isolamento integrato
  • Contatto a U esclusivo
  • Ritardante alla fiamma
  • Montaggio senza spellatura
  • Giunto a molla in tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore elettrico IDC 562 Double Run or Tap e ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™ collega elettricamente un'estremità (Tap) di un cavo da 3,0 mm² a 4,0 mm² a un cavo passante (Run), isolando la connessione. Il nostro connettore è dotato di un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile. Ottieni una connessione elettrica rapida, affidabile e isolata con il connettore elettrico IDC 562 Double Run or Tap e ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™. Questo connettore collega elettricamente un'estremità del cavo (Tap) da 3,0 mm² a 4,0 mm² a un cavo passante (Run), isolando la connessione. Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento. L'esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile. I connettori a filo 3M Scotchlok offrono una connessione rapida e affidabile con un semplice scatto e una compressione, senza spellature o torsioni.

Caratteristiche tecniche

Colore dell'isolamento

Giallo

max. numero di fili collegabili

2

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

max. diametro esterno

4,82 ... 4,82 mm

SCOTCHLOK 562 CONNETTORI 100