Descrizione del prodotto
3M™ Kit giunzione cavi in linea con compressione in resina, serie 82-F con composto ritardante alla fiamma 2131, è progettato per rubinetti di giunzione o cavi e fili di alimentazione portatili non schermati. Il kit di giunzione cavi di alimentazione flessibili umido/asciutto è adatto all'uso su cavi a conduttore singolo e multiplo, a seconda della tensione nominale.
3M™ kit di giunzione cavi in linea in resina, serie 82-F, include nastro per giunte in gomma Scotch® 23, 3M™ Scotchcast™ composto ritardante alla fiamma 2131 e 3M™ panno abrasivo Three-M-Ite™ Elek-Tro-Cut™, grana 80J. Il composto semiflessibile offre la giunzione permanente che si piega con il cavo, per agevolare l'installazione, l'avvolgimento e la manipolazione. La giunzione uniforme e rastremata previene agganci del cavo e sollevamento dell'estremità della giunzione. Il composto ritardante alla fiamma 2131 è costituito da una resina autopolimerizzante che si lega a se stessa e alle moderne guaine dei cavi. Questo kit è perfetto per giuntare conduttori multipli con tensione nominale 1 kV e conduttori singoli con tensione nominale 5 kV. Approvato MSHA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.