› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 95-240

Cod. Rexel CLP289968
Cod. Produttore 289968
Cod. EAN 4010311149431

Informazioni principali

Capocorda a vite a frattura predeterminata.

Descrizione del prodotto

Capocorda a vite a frattura predeterminata adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale rame, RM

95 mm²

sezione nominale rame, RE

95 mm²

sezione nominale rame, SM

95 mm²

sezione nominale alluminio, RM

95 mm²

sezione nominale alluminio, RE

95 mm²

sezione nominale alluminio, SM

95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 mm²

materiale del conduttore

alluminio

superficie

stagnato

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

12

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 95-240