› Cavi › Accessori MediaTensione

Morsetti a vite Cellpack per CU SCREW LUG 16-95/

Cod. Rexel CLP291122
Cod. Produttore 291122
Cod. EAN 4010311149943

Informazioni principali

Capocorda a vite a frattura predeterminata.

Descrizione del prodotto

Capocorda a vite a frattura predeterminata adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione.

Caratteristiche tecniche

materiale del conduttore

alluminio

superficie

stagnato

con testa tranciabile

sezione nominale rame, RM

16 mm²

sezione nominale rame, RE

16 mm²

sezione nominale rame, SM

16 mm²

sezione nominale alluminio, RM

16 mm²

sezione nominale alluminio, RE

16 mm²

sezione nominale alluminio, SM

16 mm²

sezione nominale alluminio, SE

16 mm²

misura filettatura di collegamento metrica

12

Morsetti a vite Cellpack per CU SCREW LUG 16-95/