› Cavi › Accessori MediaTensione

Nastro isolante elettrico Scotch 24 50 mm x 3,5 m protezione cablaggi professionale

3M
Cod. Rexel 3M7100085748
Cod. Produttore 7100085748

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50 mm x 3,5 m
  • Materiale: Rete in rame
  • Funzione: Schermatura elettrica
  • Serie: SCOTCH 24
  • Applicazione: Protezione EMI
  • Tipo: Treccia conduttiva
  • Flessibilità: Alta
  • Utilizzo: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copper Braid 50MM X 3.5M
Nastro isolante elettrico Scotch 24 50 mm x 3,5 m protezione cablaggi professionale