› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

SCONN T 630A 36KV DIA21-30 MM 25-95

3M
Cod. Rexel 3M7100413608
Cod. Produttore 7100413608

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Diametro cavo: 21-30 mm
  • Sezione cavo: 25-95 mm²
  • Applicazione: Alta tensione
  • Protezione: Sconnessione sicura
  • Affidabilità: Robusta e duratura
  • Serie: 3M7100413608

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sconnessione a tensione nominale di 36 kV progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di interruzione di corrente. Adatta per cavi con diametro da 21 a 30 mm e sezione da 25 a 95 mm², questa apparecchiatura è ideale per applicazioni elettriche ad alta tensione che richiedono prestazioni robuste e durature. La capacità nominale di 630 A assicura elevate prestazioni in contesti industriali e infrastrutturali, offrendo una soluzione efficace per la gestione e la protezione degli impianti elettrici.
SCONN T 630A 36KV DIA21-30 MM 25-95