› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

SCONN T 630A 24KV D17-25,1 25-95 MM

3M
Cod. Rexel 3M7100413557
Cod. Produttore 7100413557

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 24kV
  • Sezione cavi: 25-95 mm²
  • Tipo: Scollegatore a T
  • Serie: D17-25,1
  • Materiali resistenti per durata
  • Affidabilità e sicurezza
  • Applicazioni: alta tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scollegatore a T per applicazioni elettriche ad alta tensione con portata di 630A e tensione nominale di 24kV. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, è adatto a cavi con sezione da 25 a 95 mm². Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici esigenti.
SCONN T 630A 24KV D17-25,1 25-95 MM