› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

SCON T630A24KVD23,6-34,6 120-300MM

3M
Cod. Rexel 3M7100413567
Cod. Produttore 7100413567

Informazioni principali

  • Descrizione: SCON T630A24KVD23,6-34,6
  • Sezione cavi: 120-300 mm²
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Serie: T630A
  • Installazione: Facile e sicura
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCON T630A24KVD23,6-34,6 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Adatto per applicazioni con sezioni da 120 a 300 mm, questo prodotto assicura una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni in condizioni operative variabili. Ideale per utilizzi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica, offre robustezza e precisione, contribuendo a ottimizzare la distribuzione di corrente e a migliorare l’efficienza complessiva degli impianti.
SCON T630A24KVD23,6-34,6 120-300MM