Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04276
Cod. Produttore
B04276
Cod. EAN
8015892600995

Informazioni di prodotto

SCN 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SCN 6 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN NERO ARDESIA

colore

Antracite

senza alogeni

numero RAL

7021

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

68 mm

numero di unità apparecchi

6

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TCN

Produttore

SCN 6 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN NERO ARDESIA