› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

SCN 3 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN NERO ARDESIA

Cod. Rexel BOB04274
Cod. Produttore B04274
Cod. EAN 8015892600971

Informazioni principali

  • Material: Autoestinguente ABS
  • Dimensioni: 68,5x22,5 mm
  • Protezione: IP40
  • Resistenza impatti: IK07 (EN 62262)
  • Colore: Nero ardesia RAL 7021
  • Moduli: 3 moduli
  • Installazione: Autoportante a parete
  • Serie: TCN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi autoportante da 3 moduli progettata serie civili Pepita per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

senza alogeni

numero RAL

7021

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

68 mm

numero di unità apparecchi

3

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TCN

SCN 3 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN NERO ARDESIA