› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SCM86/Y12 SERRATURA

DKC
Cod. Rexel DKC095719126
Cod. Produttore 095719126
Cod. EAN 8054684020146

Informazioni principali

  • Materiale: resina poliammidica rinforzata
  • Cilindro/rotore: ottone
  • Funzionamento: tipo cremonese 3 punti
  • Chiavi: fornite di serie
  • Compatibilità: armadi serie CV
  • Serie: SCS-SCM
  • Uso: solo senza serratura
  • Consiglio quantità: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in esecuzione senza serratura (WL – WLP).

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

SCM86/Y12 SERRATURA