› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

SCIVOLO CALPESTABILE MAND. SP 3+2

DKC
Cod. Rexel S35196595
Cod. Produttore 5196595
Cod. EAN 8033603168305

Informazioni principali

  • Spessore alluminio: 3+2 mm
  • Tipo superficie: mandorlato
  • Funzione: scivolo calpestabile
  • Materiale: alluminio
  • Serie: S35196595

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo scivolo calpestibile è prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

SCIVOLO CALPESTABILE MAND. SP 3+2