Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN47930
Cod. Produttore
ENN47930
Cod. EAN
3295150479302

Informazioni di prodotto

Fascetta serr. per tubi diam.16/32mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La fascetta di serraggio Mureva FIX, codice ENN47930, per tubi di diametro da 16-32 mm è la soluzione ideale per una facile installazione. Questo prodotto è grigio ed è progettato per l'uso all'interno; viene fissato con un tassello o una vite Murafix. Fornita in un set di 100 pezzi.

tipo di fissaggio

foro per vite

colore

grigio

adatto per diametro tubo

16 mm

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Fascetta di serraggio per tubi Ø da 16 a 32 mm

€ 0,3669 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.