Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A3802
Cod. Produttore
VW3A3802
Cod. EAN
3606485441245

Informazioni di prodotto

Scheda safety ATV340/ATV900

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa scheda elettronica avanzata del modulo di sicurezza è un'opzione per i variatori di velocità Altivar. Questo modulo consente ai variatori di velocità di accedere a funzioni di sicurezza aggiuntive. In questo modo si crea un dispositivo di sicurezza funzionale complesso che aiuta a fornire il monitoraggio dell'installazione. Dispone delle funzioni di sicurezza Safe Stop 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Brake Control (SBC) conformi alla norma IEC/EN 61800-5-2. Inoltre, il modulo di sicurezza avanzato include due funzioni di sicurezza aggiuntive: Safe Maximum Speed (SMS) e Guard Door Locking (GDL). Il suo colore è rosso. Il modulo di sicurezza avanzato ottimizza il costo complessivo dell'installazione evitando la necessità di dispositivi esterni aggiuntivi, in conformità agli standard di sicurezza internazionali. Le funzioni di sicurezza Safe Stop 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Brake Control (SBC) sono conformi alla norma IEC/EN 61800-5-2. L'offerta Altivar Process Modular è progettata per l'integrazione semplice ed economica di unità a elevato consumo energetico in armadi.

tipo di tensione per l’azionamento

DC

Serie

Altivar_Process_Modular

prodotto Sustainable

Si

Produttore

safety module advanced electronic card, APM, 24 V DC