Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EXR956
Cod. Produttore
R956
Cod. EAN
8013406294791

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V DC
  • Corrente: 150mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x50 mm
  • Colore LED: Bianco
  • Tipo: Per targhe alfanumeriche
  • Serie: 13F7, 13I7, 13T7
  • Certificazioni: CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda LED bianchi per targhe alfanumeriche 13F7, 13I7 e 13T7

funzione

Comandare/regolare

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale

Altro

Produttore

Scheda LED bianchi per targhe alfanumeriche modelli 13F7 13I7 13T7