Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1WDAB21V
Cod. Produttore
CP1WDAB21V
Cod. EAN
4548583106710

Informazioni di prodotto

plc-Inner board CP1 2AO 0..10V ris.4000pti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda interna CP1, 2 uscite analogiche 0-10V ris.4000punti

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

numero di uscite analogiche

2

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a