Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1WADB21
Cod. Produttore
CP1WADB21
Cod. EAN
4548583106703

Informazioni di prodotto

Inner board CP, 2 AI 4000 punti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda interna CP, 2 ingressi analogici 0-10V, 0-20mA, ris 4000 punti, solo per CP1-E, CP2E-N, CP1L-EL CP1L-EM

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

numero di ingressi analogici

2

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

Produttore

Scheda interna 2AI analogico 0-10V 0-20mA