Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03808
Cod. Produttore
03808
Cod. EAN
8007352707306

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus scheda espansione 5 In/Out

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda di espansione By-alarm Plus 5 terminali In/Out configurabili per contatti privi di potenziale, contatti tapparelle o rivelatori di vibrazione. Se programmati come uscita OC, assorbimento max 250 mA. Ai morsetti +AUX, max 800 mA

tipo di montaggio

Incasso

colore

Marrone

larghezza

106,9 mm

Tipologia

Modulo interfaccia

altezza

58,9 mm

profondità

22 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Produttore

Scheda espansione By-alarm Plus 5 ingressi/uscite configurabili per allarmi e automazioni