Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A3420
Cod. Produttore
VW3A3420
Cod. EAN
3606485441252

Informazioni di prodotto

modulo di interfaccia encoder digitale, Altivar, da 5 a 24 V, con compatibilità RS422, 1 connettore femmina SUB D15 ad alta densità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di interfaccia encoder digitale è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È compatibile con Altivar Process ATV340 e Altivar Process ATV900. Migliora le prestazioni del variatore indipendentemente dallo stato di carico del motore. Esempi: coppia a velocità zero, regolazione precisa della velocità, precisione di coppia, riduzione dei tempi di risposta in seguito ad uno sbalzo di coppia e aumento delle prestazioni dinamiche in regime transitorio. Assicura protezione da cortocircuiti e sovraccarichi. Peso: 150 g. È utilizzato per il controllo vettoriale di flusso con trasduttore (modo CVF) per i motori asincroni o, per i motori sincroni, un funzionamento in controllo vettoriale con ritorno velocità (modo FSY). È inserito in uno slot dedicato del variatore.

tipo di accessori

modulo d'ingresso encoder rotativo

Serie

Altivar_Process_ATV900

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Scheda encoder digitale ATV340/ATV900 - 5/12 V

€ 182,58 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.