› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE 500

Cod. Rexel ONCP1WCIF12V1
Cod. Produttore CP1WCIF12V1
Cod. EAN 4549734446303

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 VAC / 24 VDC
  • Programmi: 4K - 16K steps
  • I/O: fino a 60 punti
  • Contatori veloci: fino a 100 kHz
  • Comunicazioni: RS-232C, RS-485, Ethernet
  • Espandibilità: fino a 3 unità I/O
  • Memoria dati: fino a 16K words
  • Serie: CP2E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di comunicazione seriale (500 m max isolata) CP1 RS422/485

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Seriale

SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE 500