Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0008F
Cod. Produttore
CP1WCIF11-209404
Cod. EAN
4548583810921

Informazioni di prodotto

plc- Scheda di comunicazione seriale (50 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda di comunicazione seriale (50 m max) CP1 RS422/485

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

13,5 mm

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Seriale

Produttore

Scheda comunicazione seriale RS422/485