Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03802
Cod. Produttore
03802
Cod. EAN
8007352707245

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus scheda centrale 125 zone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 125 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open-collector programmabili

larghezza

160 mm

altezza

90 mm

profondità

23 mm

Tensione d'esercizio

13 V

adatto a bus

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di gruppi di segnalazione

125

memoria di eventi

Produttore

Scheda centrale By-alarm Plus 125 zone programmabile controllo allarmi espandibile