› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SCF3/AF45 CASSETTA DERIVAZIONE RESI

DKC
Cod. Rexel DKC054130067
Cod. Produttore 054130067
Cod. EAN 8054684004931

Informazioni principali

  • Materiale: SMC (Vetroresina)
  • Per pali diametro: 114-168 mm
  • Fissaggio: Feritoia 45x186 mm
  • Ingresso cavi: Interno palo
  • Grado protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Serie: SCF3/AF45
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta realizzata in SMC (Vetroresina). Per pali diametro 114-168 con fissaggio su feritoia 45x186. Ingresso/uscita cavi dall’interno del palo. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

168 mm

altezza

316 mm

profondità

124 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

1,5 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

114 mm

SCF3/AF45 CASSETTA DERIVAZIONE RESI