› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SCB2R/5/F CASSETTA X MISURE P

DKC
Cod. Rexel DKC056125404
Cod. Produttore 056125404
Cod. EAN 8054684005327

Informazioni principali

  • Materiale: lega alluminio UNI EN 1706
  • Finitura: verniciatura epossidica RAL 7000
  • Chiusura: vite a brugola inox AISI 304
  • Grado protezione: IP44 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Applicazione: tensioni <>
  • Uso: esterno, protezione catodica
  • Serie: SCB2R/5/F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In lega di alluminio UNI EN 1706 AC-46100 DF pressocolata. Verniciatura epossidica a forno colore grigio RAL 7000. Coperchio innestato a coulisse con chiusura con vite a brugola in acciaio inox AISI 304. Predisposizione per sostegno tubolare con estremità non filettata. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Per applicazioni in esterno, in impianti di protezione catodica. Grado di protezione IP44 CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262.Completa di morsettiera per punti di misura e prese di potenziale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

142 mm

altezza

266 mm

profondità

99 mm

numero RAL

7000

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

1

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP43

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

SCB2R/5/F CASSETTA X MISURE P