Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN05082
Cod. Produttore
ENN05082
Cod. EAN
3295150050822

Informazioni di prodotto

Scatole derivazione MUREVA IP55 65x65x45 prerotture

Documentazione tecnica

La scatola di derivazione rettangolare Mureva, codice ENN05082, realizzata in materiale termoplastico senza alogeni è dotata di passacavo con 4 aperture filettate M16/20. Colore: grigio. Montaggio da parete. Il coperchio è agganciato al dispositivo. Le dimensioni sono: larghezza 74 mm, altezza 74 mm e profondità 45 mm. L'elevato grado di protezione IP55 e la resistenza agli urti IK07, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Fornita in un set di 5 pezzi.

inserimento dal retro

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

quadrato

senza alogeni

colore

grigio

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

prestampaggio in rilievo

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

numero di ingressi

4

lunghezza

74 mm

temperatura di impiego

-25 °C

sezione max. del conduttore

20 mm²

profondità

52 mm

larghezza

74 mm

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

Serie

Mureva_surface_mounted_boxes

Produttore

Scatole derivazione MUREVA IP55 65x65x45 prerotture