Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24208
Cod. Produttore
GW24208
Cod. EAN
8011564016729

Informazioni di prodotto

SCATOLA ROTONDA CONICA D.65
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

incassato

forma

tondo

forma costruttiva

cassetta per apparecchi

esecuzione

singolo

profondità

46 mm 46 mm

fissaggio degli apparecchi

avvitare

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

non pertinente

Serie

BUILDING_BOX,SCATOLE_SERIE_CIVILI

diametro

60 mm

colore

rosso

Produttore

Scatola rotonda conica diametro 65 mm per installazioni civili incasso e parete robusta

€ 0,3751 x 1 pz.
(pz.)