› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola terminale fibra ottica 4 porte SC/APC cablaggio strutturato data center

Cod. Rexel GWGW38338
Cod. Produttore GW38338
Cod. EAN 8034035018534

Informazioni principali

  • Categoria: STOA - Scatola Ottica
  • Materiale: Plastico
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni BxHxP: 101x85x31 mm
  • Caratteristiche: 4 bussole SC/APC
  • Installazione: A parete/In quadri QDSA
  • Serie: DATA CENTER, Domotics
  • Certificazione: Marcatura CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Valigia

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Scatola terminale fibra ottica 4 porte SC/APC cablaggio strutturato data center