Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350621
Cod. Produttore
350621
Cod. EAN
8005543461327

Informazioni di prodotto

Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete per l’alloggiamento dei moduli elettronici delle unità esterne Sfera, progettata per proteggere le persone dal contatto diretto con parti attive in tensione. Realizzata in metallo con una composizione principale in alluminio, garantisce un’elevata resistenza agli impatti meccanici e protegge i dispositivi interni dalla penetrazione di oggetti solidi e liquidi con grado di protezione IP54. La scatola è dotata di un tetto antipioggia integrato e un telaio di supporto, con dimensioni adatte a ospitare 2 moduli, ed è progettata per un montaggio verticale. Il prodotto è certificato ISO 14001 per la gestione ambientale, realizzato in Italia con materiali riciclati per il 24% e imballaggi riciclabili al 45%. La durata di vita di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi, e l’installazione richiede solo utensili standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Produttore

Scatola superficie 2 moduli tetto antipioggia installazione parete

€ 141,94 x 1 pz.
(pz.)