Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0832A00
Cod. Produttore
1SL0832A00
Cod. EAN
8000126233759

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP55-CABLE GL-HIGH LID-220X170X150-1/4TS - GWT 650°C

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

diametro

32 mm

Serie

Watertight_Boxes

forma

rettangolare

larghezza

170 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

numero di ingressi

12

sezione max. del conduttore

804.25 mm²

lunghezza

220 mm

piombabile

per diametro del tubo

32 mm

tipo di montaggio

universale

profondità

150 mm

colore

grigio

resistente alle intemperie

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP55 - 650 C-1/4 GIRO-2