Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0816A00
Cod. Produttore
1SL0816A00
Cod. EAN
8000126233155

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP55-CABLE GL-LOW LID-100X100X50-1/4TS - GWT 650°C

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

diametro

25 mm

forma

rettangolare

larghezza

100 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

numero di ingressi

6

sezione max. del conduttore

490.87 mm²

lunghezza

100 mm

piombabile

per diametro del tubo

25 mm

tipo di montaggio

universale

profondità

50 mm

colore

grigio

resistente alle intemperie

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP55 - 650 C-1/4 GIRO-1