Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP80312
Cod. Produttore
MIP80312
Cod. EAN
3606480151057

Informazioni di prodotto

Scatola Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È pensato per un centralino con 3 file di 12 moduli da 18 mm e senza morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totali sono (W) 270 mm x (H) 478 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

270 mm

altezza

478 mm

profondità

98 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

3

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

resistenza agli urti

IK07

numero di moduli

12

grado di protezione (IP)

IP40

corrente nominale (In)

63 A

Serie

Resi9 MP

Produttore

Scatola incasso Resi9 MP 36 moduli 3x12 per centralini residenziali resistente fuoco

€ 6,38 x 1 pz.
(pz.)