Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP30312
Cod. Produttore
MIP30312
Cod. EAN
3606480150319

Informazioni di prodotto

Fronte Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli bianco porta opaca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 3 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 36. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 502 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

larghezza

294 mm

altezza

502 mm

Adatto per armadi di larghezza

294 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

3

Tipo superficie

Altro

Adatto per armadi di altezza

502 mm

Serie

Resi9 MP

Produttore

Fronte Resi9 MP incasso 36 moduli bianco porta opaca per installazioni residenziali

€ 68,82 x 1 pz.
(pz.)