Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX45007
Cod. Produttore
DX45007
Cod. EAN
8018678035097

Informazioni di prodotto

SCATOLA QUADRIX A 7 INGRESSI
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

forma

quadrato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

per diametro del tubo

25 mm

lunghezza

106 mm

larghezza

106 mm

profondità

53 mm

allineabile

numero di ingressi

7

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP54

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio