Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06808
Cod. Produttore
B06808
Cod. EAN
8015892068085

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Adatta a minicanali TMC/TMU per un montaggio semplice e preciso
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Integrazione estetica con finiture bianche
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a installazioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SMN 4-3 W Scatola porta apparecchi 4-3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

composizione

Cassetta apparente

colore

Altro

larghezza

161 mm

senza alogeni

altezza

100 mm

profondità

50 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

4

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

4

Montaggio su canalina

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente

Produttore

Scatola porta apparecchi 4-3 moduli per minicanali TMC e TMU

€ 11,04 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info