Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03814
Cod. Produttore
03814
Cod. EAN
8007352709812

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus scatola plast. 25-65 zone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola plastica By-alarm Plus per scheda centrale a 25 o 65 zone, 2 slot disponibili per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812, 1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentatore 3,2 A 03805, 1 alloggiamento per batteria da 7Ah, tamper per strappo e apertura, installazione a parete

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza totale

310 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Scatola plastica By-alarm Plus 25-65 zone con slot espansione e modulo radio per sistemi antintrusione