Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09972.01
Cod. Produttore
09972.01
Cod. EAN
8007352138933

Informazioni di prodotto

Scatola parete 2M P30mm bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete quadrata, profondità 30 mm, per installazione di 1 o 2 moduli Plana e di 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche, bianco. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

83 mm

Tipologia

Scatole portafrutto

senza alogeni

profondità

30 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

83 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20/25 mm

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola parete 2 moduli profondità 30 mm bianco per installazione moduli Plana Eikon

€ 6,55 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info