› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola parete 1 modulo Pixel Heavy cornice parapioggia 110x167x70,6 mm

Cod. Rexel EX41251
Cod. Produttore 41251
Cod. EAN 8007352705821

Informazioni principali

  • Dimensioni: 110x167x70,6 mm
  • Moduli: 1 modulo
  • Tipo: Scatola parete
  • Cornice: Parapioggia
  • Serie: Pixel Heavy

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola parete con cornice parapioggia 1 modulo Pixel Heavy. Dimensioni 110x167x70,6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Alluminio

Scatola parete 1 modulo Pixel Heavy cornice parapioggia 110x167x70,6 mm