Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
inserimento dal retro
larghezza
180 mm
profondità interna
68.5 mm
numero di ingressi
20
lunghezza
244 mm
fissaggio del coperchio
non pertinente
superficie
non trattato
esecuzione
singolo
forma costruttiva
scatola/cassetta di giunzione
colore
giallo
materiale
plastica
forma
rettangolare
tipo di montaggio
muratura a vista
grado di protezione (IP)
IP00
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te