Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMC102
Cod. Produttore
DMC102
Cod. EAN
8006588050163

Informazioni di prodotto

CAN.MODUL 100X62.5 + COPERCHIO
Canalina modulare dalle dimensioni compatte di 100x62,5 mm, completa di coperchio protettivo. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, garantisce una gestione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti domestici e professionali. La struttura modulare facilita il montaggio e la manutenzione, assicurando una soluzione pratica e funzionale per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Scatola modulare di dimensioni 100x62,5 mm completa di coperchio, ideale per installazioni elettriche sicure e ordinate. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Progettata per facilitare il montaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici, questa scatola modulare è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando affidabilità e praticità.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Scatola modulare 100x62,5 mm con coperchio per installazioni elettriche sicure e ordinate