Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03815
Cod. Produttore
03815
Cod. EAN
8007352707405

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus scat.metal. 25-65-125 zone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola metallica By-alarm Plus per scheda centrale a 25, 65 o 125 zone, con 4 slot disponibili per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812, 1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentatore 3,2 A 03805 (6,2 A 03806 per 125 zone), 1 alloggiamento per batteria da 7Ah (17Ah per 125 zone), tamper per strappo e apertura, installazione a parete

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza totale

465,6 mm

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Scatola metallica By-alarm Plus centrale allarme 25-65-125 zone espandibile per sicurezza residenziale e commerciale