Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24221
Cod. Produttore
GW24221
Cod. EAN
8011564016644

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso versatile e robusta per impianti civili, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a setti separatori e accessori modulari
  • Risparmio di tempo con elementi di giunzione e scudo paramalta integrati
  • Compatibilità con dispositivi da guida DIN e frutti serie System

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e robustezza meccanica per una lunga durata
  • Personalizzazione estetica e funzionale per ogni ambiente
  • Soluzioni adatte a varie esigenze di impianto telefonico e civile

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN). Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

68 mm

Tipologia

Altro

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

profondità interna

28 mm

lunghezza

68 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

8

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

per diametro del tubo

20 mm

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

profondità

30 ... 30 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

Scatola incasso serie 24 SC robusta per impianti civili telefonici

€ 1,32 x 1 pz.
(pz.)