Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24239
Cod. Produttore
GW24239
Cod. EAN
8011564025004

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione ad alta capienza, ideale per installazioni civili robuste e versatili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a setti separatori e accessori modulari
  • Risparmio di tempo con elementi di giunzione e scudo paramalta integrati
  • Compatibilità con frutti serie System e dispositivi guida DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta robustezza meccanica per durabilità nel tempo
  • Personalizzazione estetica e funzionale delle torrette a pavimento
  • Soluzioni efficienti per impianti elettrici sicuri e ordinati

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN). Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

190 mm

Tipologia

Triplo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

63 mm

lunghezza

186 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

30

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

18

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

65 ... 65 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

Scatola incasso serie 24 SC alta capienza 18 posti per installazioni civili