Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24237
Cod. Produttore
GW24237
Cod. EAN
8011564024984

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione ad alta capienza, ideale per installazioni civili con elevata robustezza meccanica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con frutti serie System e dispositivi guida DIN
  • Accessori inclusi per una rapida configurazione (setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta)
  • Personalizzazione della capienza e delle finiture per adattarsi a ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione duratura e resistente per impianti civili
  • Estetica curata con finiture personalizzabili
  • Efficienza e sicurezza nell’alloggiamento dei dispositivi elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN). Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

129 mm

Tipologia

Doppio

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

51 mm

lunghezza

131 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

20

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

8

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

53 ... 53 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

Scatola incasso serie 24 SC 8 posti (4+4) alta capienza parete pavimento