Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24406
Cod. Produttore
GW24406
Cod. EAN
8011564444546

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione robusta e versatile, ideale per installazioni civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con accessori integrati e personalizzabili
  • Adatta a diverse superfici: parete, soffitto e pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata robustezza meccanica per una lunga durata
  • Compatibilità con frutti serie System e dispositivi guida DIN
  • Soluzione estetica personalizzabile per ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN). Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

90 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

48 mm

lunghezza

194 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

6

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

50 ... 50 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

Scatola incasso 6 posti Bigbox muratura serie 24 SC robusta per civili

(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info