› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

SCATOLA IN AL 4 VIE G4 IP55 CE

DKC
Cod. Rexel DK6430-4
Cod. Produttore 6430-4
Cod. EAN 8033648018160

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA IN AL 4 VIE G4 IP65
  • Materiale: Lega alluminio UNI EN 1706
  • Grado protezione: IP65
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Coperchi: Avvolgenti con guarnizioni
  • Viti: Acciaio zincato o inox AISI 304
  • Applicazione: 4 vie con imbocchi filettati
  • Serie: DK6430-4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a quattro vie pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

forma

Elemento a croce

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

con manicotto

per diametro del tubo nominale

4 mm

con coperchio e apertura per l'ispezione

SCATOLA IN AL 4 VIE G4 IP55 CE