Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6430E34
Cod. Produttore
6430E34
Cod. EAN
8033648163556

Informazioni di prodotto

  • Tipo: scatola in alluminio
  • Vie: 4 vie
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: lega alluminio UNI EN 1706
  • Coperchio: pressofuso con guarnizione
  • Viti: zincate, opz. inox AISI 304
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Serie: DK6430E34
Scatole di infilaggio a quattro vie pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228. Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a quattro vie pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

forma

Elemento a croce

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

con manicotto

con coperchio e apertura per l'ispezione