› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

SCATOLA IN AL 3 VIE A T M40 IP55 CE

DKC
Cod. Rexel DK6330-40
Cod. Produttore 6330-40
Cod. EAN 8033648020514

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA IN AL 3 VIE A T M40 IP65
  • Materiale: lega di alluminio UNI EN 1706
  • Grado protezione: IP65
  • Tipologia: 3 vie a T
  • Filettatura: Metrico ISO
  • Coperchi: avvolgenti in alluminio
  • Viti: acciaio zincato o inox AISI 304
  • Serie: DK6330-40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

forma

Elemento a T

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

con manicotto

per diametro del tubo nominale

40 mm

con coperchio e apertura per l'ispezione

SCATOLA IN AL 3 VIE A T M40 IP55 CE