› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

SCATOLA IN AL 3 VIE A T M32 IP65 CE

DKC
Cod. Rexel DK6330-32
Cod. Produttore 6330-32A
Cod. EAN 8033648020484

Informazioni principali

Scatola in Al 3 vie a T M32 IP65 (E)

Descrizione del prodotto

Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell?impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell?isolamento durante l?infilaggio dei cavi. La filettatura ?: Metrico ISO in conformit? con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

filettatura

materiale

metallo

colore

naturale

superficie

non trattato

forma

elemento a T

qualità del materiale

alluminio

senza alogeni

con manicotto

con coperchio e apertura per l'ispezione

SCATOLA IN AL 3 VIE A T M32 IP65 CE