Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6330-3
Cod. Produttore
6330-3
Cod. EAN
8033648020460

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scatola in alluminio
  • Vie: 3 vie a T
  • Protezione: IP65
  • Materiale: Lega di alluminio UNI EN 1706
  • Coperchio: Avvolgente con guarnizione
  • Viti: Acciaio zincato (opz. inox)
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Serie: DK6330-3
Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

forma

Elemento a T

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

con manicotto

per diametro del tubo nominale

3 mm

con coperchio e apertura per l'ispezione

Produttore

DKC

SCATOLA IN AL 3 VIE A T G3 IP55 C